OBO - Hatlapfejű csavaranya rásajtolt alátéttel M8 V2A SN061604 - 3156120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - anya
Anyag - rozsdamentes acél
Önbiztosító - Nem
Felület - kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195849643
Sonepar cikkszám
SN061604
Gyártói cikkszám
3156120
Gyártói típuskód
KM M8 A2
Kivitel:
anya
Anyag:
rozsdamentes acél
Önbiztosító:
Nem
Felület:
kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Csavarfej:
külső hatlap
Karimával:
Igen
Menet fajtája:
metrikus
Csavarmenet mérete (coll):
3/8 coll
Magasság:
8 mm
Kulcsméret:
13 mm
Balmenet:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavaranya ; Hatlapfejű csavaranya rásajtolt alátéttel M8