OBO - Hatlapú anya M10 V4A SN061622 - 3400177
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - anya
Anyag - rozsdamentes acél
Önbiztosító - Nem
Felület - kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195618072
Sonepar cikkszám
SN061622
Gyártói cikkszám
3400177
Gyártói típuskód
HN M10 A4
Kivitel:
anya
Anyag:
rozsdamentes acél
Önbiztosító:
Nem
Felület:
kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Csavarfej:
külső hatlap
Karimával:
Nem
Menet fajtája:
metrikus
Csavarmenet mérete (coll):
3/8 coll
Magasság:
8.4 mm
Kulcsméret:
17 mm
Balmenet:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavaranya ; Hatlapú anya M10