OBO - Hatlapú anya M12 V4A SN061623 - 3397145
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - anya
Anyag - rozsdamentes acél
Önbiztosító - Nem
Felület - kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195894810
Sonepar cikkszám
SN061623
Gyártói cikkszám
3397145
Gyártói típuskód
HN M12 A4
Kivitel:
anya
Anyag:
rozsdamentes acél
Önbiztosító:
Nem
Felület:
kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Csavarfej:
külső hatlap
Karimával:
Nem
Menet fajtája:
metrikus
Csavarmenet mérete (coll):
1/2 coll
Magasság:
10.8 mm
Kulcsméret:
19 mm
Balmenet:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavaranya ; Hatlapú anya M12