OBO - Hatlapú anya M6 V2A SN061624 - 3397068
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - anya
Anyag - rozsdamentes acél
Önbiztosító - Nem
Felület - kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195297673
Sonepar cikkszám
SN061624
Gyártói cikkszám
3397068
Gyártói típuskód
HN M6 A2
Kivitel:
anya
Anyag:
rozsdamentes acél
Önbiztosító:
Nem
Felület:
kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Csavarfej:
külső hatlap
Karimával:
Nem
Menet fajtája:
metrikus
Csavarmenet mérete (coll):
1/ 4 coll
Magasság:
5.2 mm
Kulcsméret:
10 mm
Balmenet:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavaranya ; Hatlapú anya M6