Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horgonyszeg N-K beüthető fejjel 6x44mm SN026185 - 3498390

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítőeszközök - egyéb

  • Dübel anyaga - acél

  • Hosszúság - 44 mm

  • Betonhoz alkalmas - Igen

  • Átmenő szerelés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196411924

Sonepar cikkszám

SN026185

Gyártói cikkszám

3498390

Gyártói típuskód

N-K 6-5-10/44

Rögzítőeszközök:

egyéb

Dübel anyaga:

acél

Hosszúság:

44 mm

Betonhoz alkalmas:

Igen

Átmenő szerelés:

Igen

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Terméskőhöz alkalmas:

Nem

Furatátmérő:

6 mm

Előre pozicionált szerelés:

Nem

Távtartó szerelés:

Nem

Max. szorító vastagság:

5 mm

Min. furatmélység:

40 mm

Engedélyeztetett:

Igen

Önfúró:

Nem

Rögzítéstechnika ; Beüthető dübel ; Horgonyszeg N-K beüthető fejjel 6x44mm