OBO - Horgonyszeg N-K beüthető fejjel 6x44mm SN061641 - 3498392
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítőeszközök - egyéb
Dübel anyaga - rozsdamentes acél
Hosszúság - 44 mm
Betonhoz alkalmas - Igen
Átmenő szerelés - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196411931
Sonepar cikkszám
SN061641
Gyártói cikkszám
3498392
Gyártói típuskód
N-K 6-5/44 HCR
Rögzítőeszközök:
egyéb
Dübel anyaga:
rozsdamentes acél
Hosszúság:
44 mm
Betonhoz alkalmas:
Igen
Átmenő szerelés:
Igen
Felület:
kezeletlen
Terméskőhöz alkalmas:
Nem
Furatátmérő:
6 mm
Előre pozicionált szerelés:
Nem
Távtartó szerelés:
Nem
Max. szorító vastagság:
5 mm
Min. furatmélység:
40 mm
Engedélyeztetett:
Igen
Önfúró:
Nem
Rögzítéstechnika ; Beüthető dübel ; Horgonyszeg N-K beüthető fejjel 6x44mm