Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kombinált anya rásajtolt alátéttel M6 SN062902 - 6408970

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - anya

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Önbiztosító - Igen

  • Felület - kezeletlen

  • Anyagminőség - rozsdamentes acél 316 (1.4401)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196078615

Sonepar cikkszám

SN062902

Gyártói cikkszám

6408970

Gyártói típuskód

KM M6 A4

Kivitel:

anya

Anyag:

rozsdamentes acél

Önbiztosító:

Igen

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 316 (1.4401)

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

Csavarfej:

külső hatlap

Menet fajtája:

metrikus

Csavarmenet mérete (coll):

1/ 4 coll

Magasság:

6 mm

Kulcsméret:

10 mm

Balmenet:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Rögzítéstechnika ; Kombinált anya ; Kombinált anya rásajtolt alátéttel M6