OBO - Sárgaréz dübel M10 SN064723 - 3483096
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szétnyíló tipli
Furatátmérő - 12 mm
Anyag - sárgaréz
Hosszúság - 34 mm
Csavarral - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195311294
Sonepar cikkszám
SN064723
Gyártói cikkszám
3483096
Gyártói típuskód
865 M10x34
Kivitel:
szétnyíló tipli
Furatátmérő:
12 mm
Anyag:
sárgaréz
Hosszúság:
34 mm
Csavarral:
Nem
Furatmélység:
53 mm
Szegéllyel:
Nem
Hatszög-facsavarhoz használható:
Nem
Pórusbetonhoz alkalmas:
Nem
Betonhoz alkalmas:
Igen
Gázbetonhoz alkalmas:
Nem
Mészhomoktéglához alkalmas:
Nem
Gipszkartonhoz használható:
Nem
Forgácslaphoz használható:
Nem
Tömör téglához használható:
Igen
Függőlegesen perforált téglákhoz használható:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:
Nem
Terméskőhöz alkalmas:
Nem