OBO - Tipli 6x49mm tűzálló acéldübel SN000063 - 3498396
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítőeszközök - egyéb
Dübel anyaga - acél
Hosszúság - 49 mm
Betonhoz alkalmas - Igen
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196411948
Sonepar cikkszám
SN000063
Gyártói cikkszám
3498396
Gyártói típuskód
N 6-5-10/49
Rögzítőeszközök:
egyéb
Dübel anyaga:
acél
Hosszúság:
49 mm
Betonhoz alkalmas:
Igen
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Átmenő szerelés:
Igen
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Terméskőhöz alkalmas:
Nem
Furatátmérő:
6 mm
Előre pozicionált szerelés:
Nem
Távtartó szerelés:
Nem
Min. furatmélység:
40 mm
Engedélyeztetett:
Igen
Önfúró:
Nem
Rögzítéstechnika ; Beüthető dübel ; Tipli 6x49mm tűzálló acéldübel