OBO - Tipli beütős M10x 40mm galv. SN000789 - 3492920
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítőeszközök - egyéb
Dübel anyaga - acél
Hosszúság - 40 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196411993
Sonepar cikkszám
SN000789
Gyártói cikkszám
3492920
Gyártói típuskód
E M 10X40
Rögzítőeszközök:
egyéb
Dübel anyaga:
acél
Hosszúság:
40 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Furatátmérő:
12 mm
Megengedett húzóterhelési zóna:
5.1 kN
Min. furatmélység:
40 mm
Engedélyeztetett:
Igen
Önfúró:
Nem
Rögzítéstechnika ; Beüthető dübel ; Tipli beütős M10x 40mm galv.