OBO - Tűzálló acéldübel V4A M6 SN022339 - 3498399
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítőeszközök - egyéb
Dübel anyaga - rozsdamentes acél
Hosszúság - 49 mm
Betonhoz alkalmas - Igen
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196429585
Sonepar cikkszám
SN022339
Gyártói cikkszám
3498399
Gyártói típuskód
N 6-5/49 A4
Rögzítőeszközök:
egyéb
Dübel anyaga:
rozsdamentes acél
Hosszúság:
49 mm
Betonhoz alkalmas:
Igen
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Átmenő szerelés:
Igen
Felület:
kezeletlen
Terméskőhöz alkalmas:
Nem
Furatátmérő:
6 mm
Előre pozicionált szerelés:
Nem
Távtartó szerelés:
Nem
Max. szorító vastagság:
5 mm
Kulcsméret:
10 mm
Min. furatmélység:
40 mm
Engedélyeztetett:
Igen
Önfúró:
Nem
Rögzítéstechnika ; Beüthető dübel ; Tűzálló acéldübel V4A M6