OMRON - 15,4'-os ipari monitor, kapacitív touchscreen felülettel. Beépíthető kivitel. SX095456 - 686606
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kijelző színek száma - 16777216
Display típusa - TFT
Ház színe - fekete
Kijelző háttérvilágítással - Igen
Színes kijelzővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583813038
Sonepar cikkszám
SX095456
Gyártói cikkszám
686606
Gyártói típuskód
NYM15W-C1000
Kijelző színek száma:
16777216
Display típusa:
TFT
Ház színe:
fekete
Kijelző háttérvilágítással:
Igen
Színes kijelzővel:
Igen
A képernyő szürke/kék árnyalatainak száma:
256
Látható képernyő átló:
39.1 cm
Látható képernyő átló:
15.4 in
Képpontok száma, horizontális:
1280
Képpontok száma, vertikális:
800
Képformátum:
16:10
Képernyőn megjelenő billentyűzettel:
Igen
Érintőképernyővel:
Igen
Egér-kurzor-vezérlés integrálva:
Igen
Tápfeszültség DC-nél:
19.2-28.8 V
Tápfeszültség típusa:
DC
HDMI-csatlakozók száma:
0
Mini HDMI-csatlakozók száma:
0
DVI-aljzatok száma:
1
DisplayPort (DP) bemenetek száma:
0
Mini DisplayPort (MDP) bemenetek száma:
0
BNC-csatlakozók száma:
0
VGA-csatlakozó (D-Sub 15 pólus):
Nem
USB-A-portok száma:
2
USB-C portok száma:
0
HW-illesztőfelülettel PS2:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
0-55 °C
Szabadon álló:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Igen
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Szabványos rögzítési méret a VESA szerint:
egyéb
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
401 mm
Magasság:
277 mm
Mélység:
66 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem