Schneider - Elosztószekr DIN szerelőlemez rögzítő 4db SN021433 - NSYAMCSF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - sárgaréz
Felület - kezeletlen
Anyagminőség - Cu2/Cu3 (sárgaréz)
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Karimával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480180262
Sonepar cikkszám
SN021433
Gyártói cikkszám
NSYAMCSF
Gyártói típuskód
NSYAMCSF
Anyag:
sárgaréz
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
Cu2/Cu3 (sárgaréz)
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Karimával:
Nem
Menet fajtája:
metrikus
Magasság:
80 mm
Kulcsméret:
8 mm
Menet emelkedése:
0 mm
Halogénmentes:
Igen
4db DIN szerelőlemez rögzítő. tartománykompatibilitás: Spacial CRN, Spacial S3D, Spacial S3CM, Thalassa PLA, Thalassa PLM - készülék összetétel: 4 washer, 4 nut - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : - Választási lehe