Schneider - Kézi kapcsoló 63A 2P leválasztó 2mod billenőkaros IP20 GT80446 - R9S64263
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 63 A
Pólusszám - 2
Névleges feszültség - 400 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480517938
Sonepar cikkszám
GT80446
Gyártói cikkszám
R9S64263
Gyártói típuskód
RESI9 R9S64263
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
63 A
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
400 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Lencse színe:
fehér
Modulszélesség:
2
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
400 V
Beépítési mélység:
43.8 mm
Védettség (IP):
IP20
Felirat/jelzés:
egyéb
Kézi kapcsoló 63A 2P leválasztó 2mod billenőkaros