Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - M4 csavar függőleges alu sinekhez SX011135 - NSYNM4

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - M4 csavar függőleges alu sinekhez SX011135

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 4

  • Menet fajtája - metrikus

  • Kulcsméret - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480199158

Sonepar cikkszám

SX011135

Gyártói cikkszám

NSYNM4

Gyártói típuskód

NSYNM4

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

4

Menet fajtája:

metrikus

Kulcsméret:

0 mm

Rögzítéstechnika - M4 csavar függőleges alu sinekhez