Schneider - M5 csavar függőleges alu sinekhez SX011136 - NSYNM5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 5
Menet fajtája - metrikus
Kulcsméret - 5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480199165
Sonepar cikkszám
SX011136
Gyártói cikkszám
NSYNM5
Gyártói típuskód
NSYNM5
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
5
Menet fajtája:
metrikus
Kulcsméret:
5 mm
Rögzítéstechnika - M5 csavar függőleges alu sinekhez