Schneider - M6 csavar függőleges alu sinekhez SX011137 - NSYNM6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Önbiztosító - Nem
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Nylongyűrűvel - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480183904
Sonepar cikkszám
SX011137
Gyártói cikkszám
NSYNM6
Gyártói típuskód
NSYNM6
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Önbiztosító:
Nem
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Nylongyűrűvel:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Csavarfej:
egyéb
Karimával:
Nem
Menet fajtája:
metrikus
Hegeszthető:
Igen
Magasság:
4 mm
Kulcsméret:
10 mm
Menet emelkedése:
1 mm
Szín:
cink
Balmenet:
Nem
Halogénmentes:
Igen
M6 csavar függőleges alu sinekhez