SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER SPRING-L. CONN. 22A IP20 SX025405 - 3RV2021-4CA20
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
16-22 ACsatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles (rugós)Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kWFőbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 16-22 A
Kioldási technika - mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 286-286 A
Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)
Névleges feszültség - 690-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025405
Gyártói cikkszám
3RV2021-4CA20
Gyártói típuskód
3RV2021-4CA20
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
16-22 A
Kioldási technika:
mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
286-286 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles (rugós)
Névleges feszültség:
690-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
22 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
45 mm
Mélység:
97 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
5.5 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
55 kA
Magasság:
119 mm
- CLASS 10 A-kioldó 16...22 A N-kioldó 286 A
- Rugós sorkapocs
- Szabványos kapcsolási teljesítmény
- Alacsony hőveszteség
- IEC és UL/CSA jóváhagyások
- ATEX vagy IEC Ex alkalmazások
- Készülékváltozatok motorvédelemre, növényvédelemre, indítókombinációkhoz
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Opcionálisan beépített segédkapcsoló
- Széles választékú tartozékok, mint segédkapcsolók, segédkioldók, jelzőkapcsolók
- 3RV2 megszakítók helyettesítik a 3RV1 sorozatot
- Megbízható védelmet nyújt a túlterhelés és rövidzárlat ellen
- Kompakt és klímabiztos kialakítás
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Jelentős mértékben csökkenti a főáramkör huzalozását
- Egyszerű, hatékony és mindig naprakész moduláris rendszer
S0 méretű megszakító motorvédelemhez
A S0 méretű megszakító motorvédelemhez tervezett, megbízható leállítást és védelmet nyújt a terhelések és a rendszer túlterhelése ellen.