Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Motorvédelem 0,11-0,2A IP20 SN081836 - 3RV2011-0BA10

MásolásMásolás
SIEMENS - Motorvédelem 0,11-0,2A IP20 SN081836

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.14-0.2 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 2.6-2.6 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

75 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209712324

Sonepar cikkszám

SN081836

Gyártói cikkszám

3RV2011-0BA10

Gyártói típuskód

3RV2011-0BA10

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.14-0.2 A

Kioldási technika:

mágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

2.6-2.6 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

0.2 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

97 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.06 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Magasság:

97 mm

    S00 méretű megszakító motorvédelemhez

    A S00 méretű megszakító motorvédelemhez biztosítja a megbízható leállítást rövidzárlat esetén, valamint védelmet nyújt a terhelések és a rendszer túlterhelése ellen.

    Műszaki részletek:

    • CLASS 10 A-kioldó 0,14...0,2 A
    • N-kioldó 2,6 A csavaros kapocs
    • Szabványos kapcsolási teljesítmény
    • Kompakt és klímabiztos kivitel
    • Alacsony hőveszteség
    • Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
    • ATEX vagy IEC Ex alkalmazások
    • Csavaros vagy rugós csatlakozók
    • Opcionálisan beépített segédkapcsoló
    • Széles választékú tartozékok
    • Hozzá tartozó SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer
    • 3RV2 megszakítók helyettesítik a 3RV1 sorozatot

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható védelem a túlterhelés és rövidzárlat ellen
    • Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
    • Egyszerű és hatékony telepítés
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
    • Csökkentett főáramkör huzalozás az energiabeviteli lehetőségek révén