Nem visszaküldhető

SIEMENS - Motorvédelem 0,35-0,5A S00 IP20 SN111516 - 3RV2011-0HA25

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Motorvédelem 0,35-0,5A S00 IP20 SN111516

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.55-0.8 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.11-0.16 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.14-0.2 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.18-0.25 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.22-0.32 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.28-0.4 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.35-0.5 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.7-1 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.9-1.25 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.1-1.6 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.4-2 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.8-2.5 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.10-16 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.12-17 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.13-20 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.14-20 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.16-22 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.18-25 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.2.2-3.2 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.2.8-4 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.22-32 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.23-28 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.27-32 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.28-36 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.28-40 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.3.5-5 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.30-36 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.32-40 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.34-40 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.35-45 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.36-50 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.4.5-6.3 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.42-52 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.45-63 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.49-59 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.5.5-8 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.54-65 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.57-75 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.62-73 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.65-84 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.7-10 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.70-80 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.75-93 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.80-100 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.9-12.5 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.9.5-14 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles (rugós)

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.18 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.04 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.06 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.09 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.1 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.12 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.25 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.3 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.37 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.4 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.55 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.6 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.75 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.8 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.1 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.5 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.2.2 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.3 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.4 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.5.5 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.7.5 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.11 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.15 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.18.5 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.22 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.30 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.37 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.45 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Igen

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.55-0.8 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 10-10 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

75 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN111516

Gyártói cikkszám

3RV2011-0HA25

Gyártói típuskód

3RV2011-0HA25

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.55-0.8 A

Kioldási technika:

mágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

10-10 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles (rugós)

Névleges feszültség:

690-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

0.8 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

97 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0.1 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.18 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Magasság:

106 mm

    S00 méretű megszakító motorvédelemhez

    A S00 méretű megszakító motorvédelem biztosítja a megbízható leállítást terhelés és túlterhelés esetén, valamint védelmet nyújt a rendszer túlterhelése és rövidzárlat ellen.

    Műszaki részletek:

    • CLASS 10 A-kioldó 0,55...0,8 A
    • N-kioldó 10 A
    • Rugós kapocs
    • Szabványos kapcsolási teljesítmény keresztirányú segédkapcsolókkal 1 NO+1 NC
    • Alacsony hőveszteség
    • Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
    • Veszélyes területeken történő alkalmazások (ATEX vagy IEC Ex)
    • Csavaros vagy rugós csatlakozók
    • Opcionálisan beépített segédkapcsoló
    • Széles választékú tartozékok, mint például segédkapcsolók, segédkioldók, jelzőkapcsolók
    • Hozzá tartozó SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer
    • Helyettesíti a 3RV1 sorozatot

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható védelmet nyújt terhelés és túlterhelés esetén
    • Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
    • Egyszerű és hatékony telepítés
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
    • Csökkenti a főáramkör huzalozását