Nem visszaküldhető

SIEMENS - Motorvédelem 62-73A I>949A S2 IP20 SN092920 - 3RV2032-4KA10

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Motorvédelem 62-73A  I>949A S2 IP20 SN092920

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

62-73 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.11-0.16 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.14-0.2 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.18-0.25 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.22-0.32 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.28-0.4 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.35-0.5 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.45-0.63 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.55-0.8 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.7-1 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.9-1.25 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.1-1.6 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.4-2 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.8-2.5 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.10-16 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.12-17 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.13-20 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.14-20 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.16-22 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.18-25 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.2.2-3.2 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.2.8-4 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.22-32 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.23-28 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.27-32 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.28-36 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.28-40 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.3.5-5 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.30-36 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.32-40 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.34-40 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.35-45 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.36-50 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.4.5-6.3 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.42-52 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.45-63 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.49-59 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.5.5-8 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.54-65 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.65-84 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.7-10 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.75-93 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.80-100 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.9-12.5 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.9.5-14 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás
Ez a termékváltozat nem elérhető.húzókengyeles (rugós)

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

37 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.04 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.06 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.09 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.1 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.12 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.18 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.2 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.25 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.3 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.37 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.4 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.55 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.6 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.75 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.8 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.1 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.5 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.2.2 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.3 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.4 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.5.5 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.7.5 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.11 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.15 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.18.5 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.22 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.30 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.45 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 62-73 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 949-949 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

240 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209945463

Sonepar cikkszám

SN092920

Gyártói cikkszám

3RV2032-4KA10

Gyártói típuskód

3RV2032-4KA10

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

62-73 A

Kioldási technika:

mágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

949-949 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

73 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

55 mm

Mélység:

149 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

22 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

37 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Magasság:

140 mm

    S2 méretű megszakító motorvédelemhez

    A S2 méretű megszakító motorvédelemhez biztosítja a megbízható leállítást rövidzárlat esetén, valamint védelmet nyújt a terhelések és a rendszer túlterhelése ellen.

    Technikai részletek:

    • CLASS 10 A-kioldó 62...73 A
    • N-kioldó 949 A
    • Csavaros kapocs megnövelt kapcsolási kapacitás
    • Kompakt és klímabiztos megszakítók
    • Alacsony hőveszteség
    • Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
    • ATEX vagy IEC Ex alkalmazások
    • Motorvédelem, növényvédelem, indítókombinációk, transzformátorvédelem
    • Csavaros vagy rugós csatlakozók
    • Opcionálisan beépített segédkapcsoló
    • Széles választékú tartozékok
    • Különböző energiabeviteli lehetőségek
    • Helyettesíti a 3RV1 sorozatot

    Vásárlói előnyök:

    • Megbízható leállítás rövidzárlat esetén
    • Hatékony védelem a túlterhelések ellen
    • Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
    • Egyszerű és moduláris rendszer
    • Optimalizált IE3/IE4 motorokhoz
    • Szabványosított tartozékok minden mérethez
    • Jelentős mértékben csökkenti a főáramkör huzalozását