Somogyi Elektronic - Éjszakai irányfény 230V/0,7W LED GT78632 - SLL 500
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fényforrás - LED nem cserélhető
Fényszín - fehér
Fényforrással - Igen
Ház színe - fehér
Lámpateljesítmény - 0.7-0.7 W
Csomagolás és feltételek
2 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5998312781357
Sonepar cikkszám
GT78632
Gyártói cikkszám
SLL 500
Gyártói típuskód
SLL 500
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényszín:
fehér
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fehér
Lámpateljesítmény:
0.7-0.7 W
Névleges feszültség:
230-230 V
Utánvilágító (fotolumineszcens):
Nem
Elforgatható:
Nem
Fényérzékelővel:
Igen
Mozgásérzékelővel:
Nem
USB-csatlakozó:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Lámpatestek ; Irányfény ; Éjszakai irányfény 230V/0,7W LED