Somogyi Elektronic - Éjszakai irányfény 230V/0,7W LED GT78633 - LNL 120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás - LED nem cserélhető
Fényszín - fehér
Fényforrással - Igen
Ház színe - fehér
Lámpateljesítmény - 0.7-0.7 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998312781333
Sonepar cikkszám
GT78633
Gyártói cikkszám
LNL 120
Gyártói típuskód
LNL120
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényszín:
fehér
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fehér
Lámpateljesítmény:
0.7-0.7 W
Névleges feszültség:
230-230 V
Utánvilágító (fotolumineszcens):
Nem
Elforgatható:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
USB-csatlakozó:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Lámpatestek ; Somogyi Elektronic ; Éjszakai irányfény 230V/0,7W LED