MegszűntNem visszaküldhető

Somogyi Elektronic - Éjszakai irányfény 230V/7W GT37017 - SNL 320

Somogyi Elektronic
MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Éjszakai irányfény 230V/7W GT37017

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás - izzólámpa

  • Fényszín - fehér

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Lámpateljesítmény - 5-5 W

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998312767160

Sonepar cikkszám

GT37017

Gyártói cikkszám

SNL 320

Gyártói típuskód

SNL320

Fényforrás:

izzólámpa

Fényszín:

fehér

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Lámpateljesítmény:

5-5 W

Névleges feszültség:

230-230 V

Elforgatható:

Nem

Fényérzékelővel:

Igen

Mozgásérzékelővel:

Nem

Csatlakozó aljzattal:

Nem

USB-csatlakozó:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Automata be- és kikapcsolás 230V/7W 1 db cserélhető izzó