KifutóNem visszaküldhető

TRACON - Éjszakai fény érzékelővel, 230VAC, 50Hz, 0,42W, 15lm, CDS, 1xSCHUKO SX082911 - NLSCHUKO

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Éjszakai fény érzékelővel, 230VAC, 50Hz, 0,42W, 15lm, CDS, 1xSCHUKO SX082911

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Fényszín - fehér

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Lámpateljesítmény - 0.4-0.4 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374229401

Sonepar cikkszám

SX082911

Gyártói cikkszám

NLSCHUKO

Gyártói típuskód

NLSCHUKO

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényszín:

fehér

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Lámpateljesítmény:

0.4-0.4 W

Névleges feszültség:

220-240 V

Utánvilágító (fotolumineszcens):

Nem

Elforgatható:

Igen

Fényérzékelővel:

Igen

Mozgásérzékelővel:

Nem

Csatlakozó aljzattal:

Igen

USB-csatlakozó:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Éjszakai fény érzékelővel, 230VAC, 50Hz, 0,42W, 15lm, CDS, 1xSCHUKO