TRACON - Éjszakai fény érzékelővel, 230VAC, 50Hz, 0,5W, 20lm, PIR+CDS, 3,5m SX082909 - NLB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás - LED nem cserélhető
Fényszín - fehér
Fényforrással - Igen
Ház színe - fehér
Lámpateljesítmény - 0.5-0.5 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374229388
Sonepar cikkszám
SX082909
Gyártói cikkszám
NLB
Gyártói típuskód
NLB
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényszín:
fehér
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fehér
Lámpateljesítmény:
0.5-0.5 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Utánvilágító (fotolumineszcens):
Nem
Elforgatható:
Igen
Fényérzékelővel:
Igen
Mozgásérzékelővel:
Igen
Csatlakozó aljzattal:
Igen
USB-csatlakozó:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Éjszakai fény érzékelővel, 230VAC, 50Hz, 0,5W, 20lm, PIR+CDS, 3,5m