TRACON - Éjszakai fény, szabályozható fényerő és színhőmérséklet, 5W, 2700-6500K, 3,7 V / 800 mAh, 300lm, 3h SX082908 - NLA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás - LED nem cserélhető
Fényszín - fehér
Fényforrással - Igen
Ház színe - fehér
Lámpateljesítmény - 5-5 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374229371
Sonepar cikkszám
SX082908
Gyártói cikkszám
NLA
Gyártói típuskód
NLA
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényszín:
fehér
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fehér
Lámpateljesítmény:
5-5 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Utánvilágító (fotolumineszcens):
Nem
Elforgatható:
Igen
Fényérzékelővel:
Igen
Mozgásérzékelővel:
Nem
Csatlakozó aljzattal:
Igen
USB-csatlakozó:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Éjszakai fény, szabályozható fényerő és színhőmérséklet, 5W, 2700-6500K, 3,7 V / 800 mAh, 300lm, 3h