TRACON - Hatlapú anya, horganyzott, M8 SN162139 - HANYA8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - anya
Anyag - acél
Önbiztosító - Nem
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Nylongyűrűvel - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374228060
Sonepar cikkszám
SN162139
Gyártói cikkszám
HANYA8
Gyártói típuskód
HANYA8
Kivitel:
anya
Anyag:
acél
Önbiztosító:
Nem
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Nylongyűrűvel:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Csavarfej:
külső hatlap
Menet fajtája:
metrikus
Hegeszthető:
Nem
Szín:
egyéb
Hatlapú anya, horganyzott, M8