Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Hatlapú anya, önzáró, horganyzott, M6 SX082876 - HANYAO6

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Hatlapú anya, önzáró, horganyzott, M6 SX082876

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - anya

  • Anyag - acél

  • Önbiztosító - Igen

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Nylongyűrűvel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374228084

Sonepar cikkszám

SX082876

Gyártói cikkszám

HANYAO6

Gyártói típuskód

HANYAO6

Kivitel:

anya

Anyag:

acél

Önbiztosító:

Igen

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Nylongyűrűvel:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

Csavarfej:

külső hatlap

Menet fajtája:

metrikus

Hegeszthető:

Nem

Szín:

egyéb

Hatlapú anya, önzáró, horganyzott, M6