TRADEFORCE - Elem Bébi/Baby LR14 C MN1400 alkáli (2db/bli) Tradeforce SN184548 - 0003560015
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - baby
Névleges feszültség - 1.5 V
Kapacitás - 7800 mAh
IEC-jelölés - LR 14
Egyéb jelölés - C/AM 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268401863
Sonepar cikkszám
SN184548
Gyártói cikkszám
0003560015
Gyártói típuskód
0003560015
Méretjelölés:
baby
Névleges feszültség:
1.5 V
Kapacitás:
7800 mAh
IEC-jelölés:
LR 14
Egyéb jelölés:
C/AM 2
Cellák száma:
2
Kivitel:
alkáli-mangán
Magasság (pólusokkal együtt):
48.6 mm
Átmérő:
24.9 mm
Tömeg:
70 g
7800mAh, töltöttségét tárolás közben akár 10 évig megőrzi