TRADEFORCE - Elem Ceruza AA LR6 1.5V alkáli (4db/bli) TRADEFORCE SN177207 - 0003560016
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - ceruza
Névleges feszültség - 1.5 V
Kapacitás - 2980 mAh
IEC-jelölés - LR 6
Egyéb jelölés - AA/AM 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN177207
Gyártói cikkszám
0003560016
Gyártói típuskód
0003560016
Méretjelölés:
ceruza
Névleges feszültség:
1.5 V
Kapacitás:
2980 mAh
IEC-jelölés:
LR 6
Egyéb jelölés:
AA/AM 3
Cellák száma:
4
Kivitel:
alkáli-mangán
Magasság (pólusokkal együtt):
49.5 mm
Átmérő:
13.7 mm
Tömeg:
23.5 g
2980mAh, töltöttségét tárolás közben akár 10 évig megőrzi