TRADEFORCE - Elem Góliát LR20 D 1.5V alkáli (2db/bli) TRADEFORCE SN177204 - 0003560014
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - góliát
Névleges feszültség - 1.5 V
Kapacitás - 16500 mAh
IEC-jelölés - LR 20
Egyéb jelölés - D/AM 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN177204
Gyártói cikkszám
0003560014
Gyártói típuskód
0003560014
Méretjelölés:
góliát
Névleges feszültség:
1.5 V
Kapacitás:
16500 mAh
IEC-jelölés:
LR 20
Egyéb jelölés:
D/AM 1
Cellák száma:
2
Kivitel:
alkáli-mangán
Magasság (pólusokkal együtt):
59.5 mm
Átmérő:
32.3 mm
Tömeg:
146 g
16500mAh, töltöttségét tárolás közben akár 10 évig megőrzi