TRADEFORCE - Elem gomb CR2032 3V lítium (2db/bli) TRADEFORCE SN177202 - 0003560012
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - gombcella
Névleges feszültség - 3 V
Kapacitás - 240 mAh
IEC-jelölés - CR 2032
Egyéb jelölés - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN177202
Gyártói cikkszám
0003560012
Gyártói típuskód
0003560012
Méretjelölés:
gombcella
Névleges feszültség:
3 V
Kapacitás:
240 mAh
IEC-jelölés:
CR 2032
Egyéb jelölés:
nincs
Cellák száma:
2
Kivitel:
lítium
Magasság (pólusokkal együtt):
19.9 mm
Átmérő:
3 mm
Tömeg:
3.1 g
240mAh, töltöttségét tárolás közben akár 7 évig megőrzi