Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Terminál QVGA LCD WP57 GT55441 - 762-1057

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Terminál QVGA LCD WP57 GT55441

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kijelző színek száma - 262000

  • Színes kijelzővel - Igen

  • Látható képernyő átló - 5.7 in

  • Képernyőn megjelenő billentyűzettel - Nem

  • Érintőképernyővel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050821396888

Sonepar cikkszám

GT55441

Gyártói cikkszám

762-1057

Gyártói típuskód

762-1057

Kijelző színek száma:

262000

Színes kijelzővel:

Igen

Látható képernyő átló:

5.7 in

Képernyőn megjelenő billentyűzettel:

Nem

Érintőképernyővel:

Igen

Egér-kurzor-vezérlés integrálva:

Nem

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Tápfeszültség típusa:

DC

HW-illesztőfelülettel PS2:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

0-55 °C

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Front beszerelés lehetséges:

Igen

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP65

Szélesség:

208 mm

Magasság:

150 mm

Terminál QVGA LCD WP57