Walraven - Alapcsavar 8x95mm önfeszítő 609837081 SY000971 - 609837081
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítőeszközök - anya
Dübel anyaga - acél
Hosszúság - 95 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000971
Gyártói cikkszám
609837081
Gyártói típuskód
609837081
Rögzítőeszközök:
anya
Dübel anyaga:
acél
Hosszúság:
95 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Menet fajtája:
metrikus
Furatátmérő:
8 mm
Dübel anyagminősége:
egyéb
Megengedett húzóterhelési zóna:
4.76 kN
Min. furatmélység:
100 mm
Önfúró:
Igen
Alapcsavar 8x95mm önfeszítő 609837081