Walraven - Csavaranya M10 6123010 SY000982 - 6123010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - anya
Anyag - acél
Önbiztosító - Nem
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Nylongyűrűvel - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000982
Gyártói cikkszám
6123010
Gyártói típuskód
6123010
Kivitel:
anya
Anyag:
acél
Önbiztosító:
Nem
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Nylongyűrűvel:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Csavarfej:
külső hatlap
Karimával:
Igen
Menet fajtája:
metrikus
Hegeszthető:
Nem
Csavarmenet mérete (coll):
egyéb
Magasság:
8 mm
Kulcsméret:
17 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Halogénmentes:
Igen
Csavaranya M10 6123010