Kábel, vezeték - H07V-U 1x4 z/s 450/750V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCU 002936 - 300010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
4 mm2Erek száma:
1Specifikációk
Vezetékanyag - réz
Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2
Vezetékátmérő - 4 mm
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 1
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
002936
Gyártói cikkszám
300010
Gyártói típuskód
H07V-U 1x4 z/s
Vezetékanyag:
réz
Vezeték névleges keresztmetszet:
4 mm2
Vezetékátmérő:
4 mm
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
1
Érszigetelés:
PVC
Érszín:
zöld-sárga
Köpeny anyaga:
PVC
Köpeny színe:
egyéb
Névleges feszültség U0:
450 V
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H07V-U 1x 4 z/s Műa szig rézvezeték 450/750V 1x 4 z/s