Kábel, vezeték - H05V-U 1x1 piros 300/500V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCS 003183 - 300507
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2Erek száma:
1Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga - PVC
Névleges feszültség U0 - 300 V
Csomagolás és feltételek
200 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
003183
Gyártói cikkszám
300507
Gyártói típuskód
H05V-U 1x1 piros
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga:
PVC
Névleges feszültség U0:
300 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
PVC
Köpeny színe:
piros
Érszín:
piros
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csatlakozó saruk ; Toldóhüvely 95mm2 réz sziglen