Kábel, vezeték - H05V-K 1x0,5 barna 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MCSKH 009044 - 324105
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.5 mm2Erek száma:
1Köpeny színe:
barnaSpecifikációk
Vezetékanyag - réz
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 1
Érszigetelés - PVC
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
009044
Gyártói cikkszám
324105
Gyártói típuskód
H05V-K 1x0.5 barna
Vezetékanyag:
réz
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
1
Érszigetelés:
PVC
Érszín:
barna
Köpeny anyaga:
PVC
Köpeny színe:
barna
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-80 °C
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V