Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - YSLY-Jz 5x16 szürke 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak 010932 - 384812

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YSLY-Jz 5x16 szürke 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak 010932

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

16 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.75 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.4 mm2

Erek száma:

5
Ez a termékváltozat nem elérhető.7
Ez a termékváltozat nem elérhető.15
Ez a termékváltozat nem elérhető.18
Ez a termékváltozat nem elérhető.21
Ez a termékváltozat nem elérhető.25

Köpeny színe:

szürke

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 5

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

010932

Gyártói cikkszám

384812

Gyártói típuskód

YSLY-Jz 5x16 300/500V

Vezeték névleges keresztmetszet:

16 mm2

Köpeny anyaga:

PVC

Vezetékanyag:

réz

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

5

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

PVC

Köpeny színe:

szürke

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYCWY 3x 95/50 0,6/1kV Erőátv rézkábel