Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - NYY-J 5x10 RE 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) 011157

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYY-J 5x10 RE 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) 011157

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

10 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.35 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.50 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.95 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.150 mm2

Erek száma:

5
Ez a termékváltozat nem elérhető.4
Ez a termékváltozat nem elérhető.7

Köpeny színe:

fekete

Specifikációk

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 5

  • Érszigetelés - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

011157

Gyártói cikkszám

447064

Gyártói típuskód

NYY-J 5x10 RE

Vezetékanyag:

réz

Vezeték névleges keresztmetszet:

10 mm2

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

5

Érszigetelés:

PVC

Köpeny anyaga:

PVC

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-J 5x 10 0,6/1kV Erőátv rézkábel