Kábel, vezeték - H05V-U 1x0,75 fekete 300/500V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCS 300506 - 300506
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Erek száma:
1Köpeny színe:
feketeSpecifikációk
Vezetékanyag - réz
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 1
Érszigetelés - PVC
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
300506
Gyártói cikkszám
300506
Gyártói típuskód
H05V-U 1x0.75 fekete
Vezetékanyag:
réz
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
1
Érszigetelés:
PVC
Érszín:
fekete
Köpeny anyaga:
PVC
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; MKM ; H05V-U 1x 0,75 fekete Műa szig rézvezeték 300/500V