Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H07RN-F 5x6 [dob] 450/750V Gumikábel GT 334574 - 334574

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07RN-F 5x6 [dob] 450/750V Gumikábel GT 334574

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.5 mm2

Erek száma:

5
Ez a termékváltozat nem elérhető.3
Ez a termékváltozat nem elérhető.4

Köpeny színe:

fekete

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Köpeny anyaga - gumi

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 5

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

334574

Gyártói cikkszám

334574

Gyártói típuskód

H07RN-F 5x6 [dob]

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2

Köpeny anyaga:

gumi

Vezetékanyag:

réz

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

5

Névleges feszültség U0:

450 V

Érszigetelés:

gumi

Érszigetelés specifikálása:

gumi (EPR)

Köpeny színe:

fekete

Köpenyanyag specifikálása:

gumi (EPR)

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25-60 °C

Névleges feszültség U:

750 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; AEG ; Kismegsz 25A 1pol C karakt 6kA