Kábel, vezeték - YSLY-Oz 2x1 szürke [100m] 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, z/s ér nélkül, fekete számozott erek 381482 - 381482
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Erek száma:
2Köpeny színe:
szürkeSpecifikációk
Vezetékanyag - réz
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 2
Érszigetelés - PVC
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
381482
Gyártói cikkszám
381482
Gyártói típuskód
YSLY-Oz 2x1 [100m] 300/500V
Vezetékanyag:
réz
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
2
Érszigetelés:
PVC
Köpeny anyaga:
PVC
Köpeny színe:
szürke
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V