Kábel, vezeték - NYY-O 1x70 RM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-O) 400109
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
70 mm2Köpeny színe:
feketeSpecifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 70 mm2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 1
Érszigetelés - PVC
Védővezetővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
400109
Gyártói cikkszám
400109
Gyártói típuskód
NYY-O 1x70 RM
Vezeték névleges keresztmetszet:
70 mm2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
1
Érszigetelés:
PVC
Védővezetővel:
Igen
Köpeny anyaga:
PVC
Köpeny színe:
fekete
Külső átmérő kb.:
17 mm
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-O 1x 70 0,6/1kV Erőátv rézkábel