Kábel, vezeték - NYY-O 1x95 RM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-O) 400110
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
95 mm2Köpeny színe:
feketeSpecifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 95 mm2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 1
Érszigetelés - PVC
Védővezetővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
400110
Gyártói cikkszám
400110
Gyártói típuskód
NYY-O 1x95 RM
Vezeték névleges keresztmetszet:
95 mm2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
1
Érszigetelés:
PVC
Védővezetővel:
Igen
Köpeny anyaga:
PVC
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-O 1x 95 0,6/1kV Erőátv rézkábel