Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - NYY-J 4x70 SM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) 400809

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYY-J 4x70 SM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) 400809

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

70 mm2

Erek száma:

4

Köpeny színe:

fekete

Specifikációk

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 70 mm2

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Vezetékforma - körcikk formájú

  • Erek száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 300 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

400809

Gyártói cikkszám

400809

Gyártói típuskód

NYY-J 4x70 SM

Vezetékanyag:

réz

Vezeték névleges keresztmetszet:

70 mm2

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Vezetékforma:

körcikk formájú

Erek száma:

4

Érszigetelés:

PVC

Érjelölés:

szín

Köpeny anyaga:

PVC

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-J 4x 70 0,6/1kV Erőátv rézkábel