Kábel, vezeték - NYY-J 4x185 SM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) 400813
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Erek száma:
4Köpeny színe:
feketeSpecifikációk
Vezetékanyag - réz
Vezeték névleges keresztmetszet - 185 mm2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Vezetékforma - körcikk formájú
Erek száma - 4
Csomagolás és feltételek
300 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
400813
Gyártói cikkszám
400813
Gyártói típuskód
NYY-J 4x185 SM
Vezetékanyag:
réz
Vezeték névleges keresztmetszet:
185 mm2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Vezetékforma:
körcikk formájú
Erek száma:
4
Érszigetelés:
PVC
Érjelölés:
szín
Köpeny anyaga:
PVC
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-J 4x 185 0,6/1kV Erőátv rézkábel