Kábel, vezeték - NYM-J 4x2,5 [100m] 300/500V PVC szigetelésű tömör réz erű tömlővezeték AT-N05VV-U MBCU 446918 - 447513
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2Specifikációk
Vezetékanyag - réz
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 4
Érszigetelés - PVC
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
446918
Gyártói cikkszám
447513
Gyártói típuskód
NYM-J 4x2.5 [100m]
Vezetékanyag:
réz
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
4
Érszigetelés:
PVC
Köpeny anyaga:
PVC
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; AT-N05VV-U 4x2,5 YM-J 100m Műa szig rézvezeték 300/500V