Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Műa csatorna 110x60mm tetővel hófehér osztott 6191215 - 6191215

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Szín:

fehér

Specifikációk

  • Magasság - 60.3 mm

  • Szélesség - 108.5 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Hasznos keresztmetszet - 5076 mm2

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 16 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196363438

Sonepar cikkszám

6191215

Gyártói cikkszám

6191215

Gyártói típuskód

WDK60110RW

Magasság:

60.3 mm

Szélesség:

108.5 mm

Hosszúság:

2000 mm

Hasznos keresztmetszet:

5076 mm2

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

PVC

Halogénmentes:

Nem

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

RAL-szám:

9010

Fix/állandó választófalak száma:

0

Behelyezhető válaszfalak száma:

1

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fedél kivitel:

különálló

Kábeltartó kapoccsal:

Igen

Öntapadó fólia:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Kikönnyítés:

Nem

Védettség:

IP30

Ütésállóság:

IK04

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Műa csatorna 110x60mm tetővel hófehér osztott